Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso rosca de chapa de cabeça de embeber, forma C, fenda PH DIN 7983, aço, galvanizado a preto (A2S), com fenda PH.

DIN 7983, aço galvanizado, preto H, forma C com ponta
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7983 4,2.25

Art. 013742 25

EAN 4011231195812

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso rosca de chapa de cabeça de embeber, forma C, fenda PH DIN 7983, aço, galvanizado a preto (A2S), com fenda PH.

Art. 013742 25

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.



Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.



Forma C = rosca com ponta


Forma F = rosca sem ponta


Forma R = rosca com ponta redonda

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

DIN 7983

Material

Aço

Superfície

Preto, galvanizado

Forma

C

Tipo de cabeça

Cabeça de lentilha

Tipo de fenda

PH

Tamanho da fenda

PH2

Diâmetro nominal (d1)

4,2 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

8,1 mm

Comprimento (l1)

25 mm

Altura da cabeça (k1)

2,5 mm

Tipo de rosca

Rosca de parafuso autorroscante

Design da rosca

Rosca total

Conforme RoHS

Não

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Não