Parafuso rosca de chapa de cabeça de lentilha de embeber, forma C com fenda Philips H
ISO 7051, aço inox A2, 20H H, forma C
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-A2-20H-4,8X25
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
Aço inox A2, 20H
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tipo de fenda | PH |
Tamanho da fenda | PH2 |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 10,4 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,80 mm |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Inclinação | 1,6 mm |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |