Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
DIN 7982, aço galvanizado, cabeça de embeber, PH, forma C
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.19
Art.
011639 19
EAN 4011231178129
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
- Os parafusos autorroscantes são parafusos que formam a sua própria rosca. Estes parafusos formam a sua própria contrarrosca quando aparafusados num furo pré-perfurado.
- Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão incluídos na DIN 7975.
- Forma C = rosca com ponta
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 3,9 mm |
Comprimento (l1) | 19 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 80° |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Forma da ponta | C |