Parafuso sextavado com haste para construção de recipientes sob pressão DIN 931, aço inox A2, simples
DIN 931, aço inox A2 simples
SCR-HEX-DIN931-ADW2-A2/70-WS19-M12X45
Art. 009301245
EAN 4050642717299
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Parafusos sextavados com rosca parcial para construção de recipientes sob pressão de acordo com os regulamentos AD/TRD.
- As marcas reconhecidas pela TÜV estão em conformidade com as condições do Código de boas práticas W2 no que diz respeito à dispensa do certificado de teste de aceitação 3.1 (em conformidade com a norma DIN EN 10204). Consulte a ficha de dados do material 1253/4 da VdTÜV. A "Ficha de dados 1253/4 da VdTÜV" contém os fabricantes de parafusos e porcas inspecionados por um especialista da organização alemã de regulamentação técnica (TÜO). Os produtos são etiquetados com o código do fabricante e a classe de resistência.
A norma DIN 931 foi retirada e substituída pela norma ISO 4014. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Altura da cabeça (k1) | 7,5 mm |
Normas | DIN 931 |
Material | Aço inox A2 |
Classe de resistência | 70 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS19 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,75 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Diâmetro da haste | 12 mm |
Área de aplicação | Construção de recipiente sob pressão |
Área regulada | AD W 7/2 |