Parafuso sextavado com rosca até à cabeça
DIN 933 aço 10.9 zincado prateado Geomet
PARAF. H M14X40 CL8.8
Art. 010211440
EAN 4046777067057
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O revestimento GEOMET 321A + PLUS VL é um revestimento não eletrolítico, em cinzento alumínio e de camada fina constituído por zinco e alumínio, em conjunto com uma camada superior transparente.
- Espessura da camada: 6-8 µm
- Coeficiente de atrito: 0,09-0,14
Vantagens do revestimento GEOMET 321A + PLUS VL:
- Não contém crómio (VI) e outros materiais que são perigosos para a saúde
- Cumpre a Diretiva da UE relativa às viaturas em fim do ciclo de vida.
- Elevada resistência à corrosão >= teste de névoa salina de 720 horas em conformidade com a norma ISO 9227/DIN 50021 (em comparação com aço amarelo galvanizado A2C - 72 h)
- Resistência a líquidos e combustíveis automóveis (combustíveis padrão, gasóleo, óleo do motor, líquido de refrigeração, etc.)
- Ecológico, à base de água
- Resistente a corrosão de contacto
- Resistência térmica, pelo menos 300 °C
- Excelente aderência de tinta
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Largura em planos alterada para M10, M12, M14 e M22).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M14 |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Altura da cabeça (k1) | 8,8 mm |
Accionador externo (s1) | WS22 |
Normas | DIN 933 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10.9 |
Superfície | Zincado, prateado |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |