Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso sextavado com rosca parcial ISO 4014, aço 10.9, galvanizado, prateado (ZFSHL)

ISO 4014, aço 10.9, galvanizado, prateado
SHR-6KT-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M8X50

Art. 414648 50

EAN 4056808836330

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso sextavado com rosca parcial ISO 4014, aço 10.9, galvanizado, prateado (ZFSHL)

Art. 414648 50

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todos os outros campos com requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de veículos.



A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:


  • Diâmetro ≥ M6 - 480 h*

  • Diâmetro ≥ M10 - 720 h*


  • *Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS.


A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:


  • Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.

  • Coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
Aviso

A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M8

Comprimento (l1)

50 mm

Altura da cabeça (k1)

5,3 mm

Accionador externo (s1)

WS13

Normas

ISO 4014

Material

Aço

Classe de resistência

10.9

Superfície

Zincado, prateado

Período de protecção contra corrosão

480 h

Tipo de cabeça

6KT

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca parcial

Comprimento da rosca (rosca métrica) (b)

22 mm

Design

Com veio

Classe do produto

A

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha de travamento dupla W.TEC, forma estreita

ANIL. DUPLA DE TRAVAMENTO INOX A2 M8

Anilha de travamento dupla – protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação
Frenador de média resistência

DOS FRENADOR MEDIA RESISTENCIA 50G

Frenador amovível para selagem e vedação – sistema doseador para aplicação só com uma mão
x 1 Un.
Anilha de mola

DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6

DIN 6796, aço mola, galvanizado, prateado, Geomet 500
x 1000 Un.