Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X110

Art. 0059412110

EAN 4050382700933

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

Art. 0059412110
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
Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
  • Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados. Aço 8.8U, galvanizado a quente (TZN).

  • Parafuso hexagonal com veio em conformidade com a norma DIN EN ISO 4014 e porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032.
Aviso

Os parafusos e as porcas de acordo com a norma DIN EN 15048 devem ser assinalados com a marca especial "SB".


Os tamanhos de rosca M8 e M10 com a designação "8.8U" estão em conformidade com a resistência mínima à rutura e resistência de teste (para parafusos roscados da classe de tolerância 6az), em conformidade com a norma EN ISO 10684.



Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!



A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.

Produto de construção regulado com marcação CE.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M12

Comprimento (l1)

110 mm

Altura da cabeça (k1)

7,5 mm

Accionador externo (s1)

WS18

Normas

ISO 4014, EN 15048-1

Material

Aço

Classe de resistência

8.8U

Superfície

Galvanizado a quente

Tipo de cabeça

6KT

Design

Com porca hexagonal EN ISO 4032

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca parcial

Área de aplicação

Aço de construção

Área regulada

hEN 15048-1

Produto de construção

Sim

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Sim

Altura da porca

10,8 mm

Conforme RoHS

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha plana sem chanfradura DIN EN ISO 7089, aço, galvanizado a quente (hdg)

SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-12

Classe de dureza 200 HV
Anilha plana com chanfradura DIN EN ISO 7090, aço, galvanizado a quente (hdg), classe de dureza 200 HV

SHB-ISO7090-200HV-(TZN)-12