Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X130

Art. 0059412130

EAN 4050382702128

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032

Art. 0059412130

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Construction product with CE marking, delivery with 3.1 certificate possible
  • Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados. Aço 8.8U, galvanizado a quente (TZN).

  • Parafuso hexagonal com veio em conformidade com a norma DIN EN ISO 4014 e porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032.
Aviso

Os parafusos e as porcas de acordo com a norma DIN EN 15048 devem ser assinalados com a marca especial "SB".


Os tamanhos de rosca M8 e M10 com a designação "8.8U" estão em conformidade com a resistência mínima à rutura e resistência de teste (para parafusos roscados da classe de tolerância 6az), em conformidade com a norma EN ISO 10684.



Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!



A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.

Produto de construção regulado com marcação CE.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M12

Comprimento (l1)

130 mm

Altura da cabeça (k1)

7,5 mm

Accionador externo (s1)

WS18

Normas

4014, 15048-1

Material

Aço

Classe de resistência

8.8U

Superfície

Galvanizado a quente

Tipo de cabeça

6KT

Design

Com porca hexagonal EN ISO 4032

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca parcial

Comprimento da rosca (rosca métrica)

30 mm

Área de aplicação

Aço de construção

Área regulada

hEN 15048-1

Produto de construção

Sim

Declaração de desempenho (EU-CPR)

Sim

Altura da porca

10,8 mm

Conforme RoHS

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha plana sem chanfradura DIN EN ISO 7089, aço, galvanizado a quente (hdg)

SHB-ISO7089-200HV-(TZN)-12

Classe de dureza 200 HV
Anilha plana com chanfradura DIN EN ISO 7090, aço, galvanizado a quente (hdg), classe de dureza 200 HV

SHB-ISO7090-200HV-(TZN)-12

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica