Parafuso sextavado com rosca parcial SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, aço 8.8U, galvanizado a quente, com porca ISO 4032
SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X170
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Elementos de ligações roscados de construção não pré-esforçados. Aço 8.8U, galvanizado a quente (TZN).
- Parafuso hexagonal com veio em conformidade com a norma DIN EN ISO 4014 e porca sextavada em conformidade com a norma DIN EN ISO 4032.
Os parafusos e as porcas de acordo com a norma DIN EN 15048 devem ser assinalados com a marca especial "SB".
Os tamanhos de rosca M8 e M10 com a designação "8.8U" estão em conformidade com a resistência mínima à rutura e resistência de teste (para parafusos roscados da classe de tolerância 6az), em conformidade com a norma EN ISO 10684.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
A norma ISO 4014 substitui a norma DIN 931 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.
Produto de construção regulado com marcação CE.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 170 mm |
Altura da cabeça (k1) | 7,5 mm |
Accionador externo (s1) | WS18 |
Normas | ISO 4014, EN 15048-1 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8U |
Superfície | Galvanizado a quente |
Tipo de cabeça | 6KT |
Design | Com porca hexagonal EN ISO 4032 |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca parcial |
Área de aplicação | Aço de construção |
Área regulada | hEN 15048-1 |
Produto de construção | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Sim |
Altura da porca | 10,8 mm |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!