Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso sextavado com rosca parcial

DIN 931, aço inox A2 simples
SHR-6KT-DIN931-A2/70-SW19-M12X140

Art. 009512 140

EAN 4048539568987

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso sextavado com rosca parcial

Art. 009512 140

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 931, aço inox A2 simples
Aviso

A norma DIN 931 foi retirada e substituída pela norma ISO 4014. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Larguras em planos alteradas para M10, M12, M14 e M22).

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M12

Comprimento (l1)

140 mm

Altura da cabeça (k1)

8 mm

Accionador externo (s1)

WS19

Normas

DIN 931

Material

Aço inox A2

Classe de resistência

70

Superfície

Simples

Tipo de cabeça

6KT

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca parcial

Classe do produto

B

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha de mola e cunha da série W.TEC Forma estreita

SHB-KEILSI-SF-A4-12

Anilha de mola e cunha - protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação.
Anilha de mola tipo S Aço inox A2

SHB-SI-A2-S-18,0X13,0X1,30

Anilha tensora DIN 6796, aço inox A2, simples, para ligação roscada

SHB-SPN-DIN6796-A2-D13,0

Frenador de média resistência

DOS FRENADOR MEDIA RESISTENCIA 50G

Frenador amovível para selagem e vedação – sistema doseador para aplicação só com uma mão
x 1 Un.
Anilha plana - diâmetro exterior amplo DIN EN ISO 7093-1, aço inox A2

SHB-ISO7093/1-A2-200HV-12

Classe de dureza 200 HV
x 100 Un.