Parafuso sextavado com rosca parcial e rosca fina DIN 960, aço 10.9, galvanizado, passivado a azul (A2K)
DIN 960, aço 10.9, galvanizado, com rosca fina
DIN960 10.9 (A2K) M18X1,5X60
Art. 006341860
EAN 4052703298365
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Devido a rosca fina
- A subida mais baixa garante mais capacidade de bloqueio automático em comparação com um parafuso roscado normal
- Binário superior
- Alta fiabilidade devido ao maior diâmetro do parafuso
A norma DIN 960 foi retirada e substituída pela norma ISO 8765. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M18 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Altura da cabeça (k1) | 11,5 mm |
Normas | DIN 960 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10.9 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 48 h |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS27 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Forma da rosca | Rosca de passo fino |
Design da rosca | Rosca parcial |
Diâmetro da haste | 18 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 42 mm |
Classe do produto | A |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!