Anilha de mola e cunha da série W.TEC Forma estreita
						
					
					
						SHB-KEILSI-SF-A4-12
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Anilha de mola e cunha - protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação.
					
				
			
			
			
	     	
			
				
					
						 
							 
						
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Anilha tensora Para ligações roscadas DIN 6796, aço inox A4 simples
						
					
					
						HB-SPN-DIN6796-A4-D13,0
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
			
			
			
	     	
			
				
					
						 
							 
						
					
				
			
			
			
				
					
		        		
		        	
				
				
					
						
					
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							Frenador de alta resistência
						
					
					
						DOS FRENADOR ALTA RESISTENCIA 50G
					
					
					
					
						
						
							
						
						
	
						
				 
			 
			
			
				
					
						
						Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão
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
00574  10 (2 espaços entre o 4 e o 10)