Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço 10.9, simples

ISO 4017, aço 10.9, simples
SHR-6KT-ISO4017-10.9-SW30-M20X140

Art. 005620 140

EAN 4045727263808

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso sextavado com rosca total ISO 4017, aço 10.9, simples

Art. 005620 140

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aviso

A norma ISO 4017 substitui a norma DIN 933 | Existem algumas semelhanças | Dimensões nominais aumentadas | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M20

Comprimento (l1)

140 mm

Altura da cabeça (k1)

12,5 mm

Accionador externo (s1)

WS30

Normas

ISO 4017

Material

Aço

Classe de resistência

10.9

Superfície

Simples

Período de protecção contra corrosão

0 h

Tipo de cabeça

6KT

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Comprimento da rosca (rosca métrica)

140 mm

Classe do produto

A

Conforme RoHS

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Anilha de segurança W.TEC, forma estreita

ANIL. DUPLA DE TRAVAMENTO DPE M20

Anilha de travamento dupla – protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação
Frenador de alta resistência

DOS FRENADOR ALTA RESISTENCIA 50G

Composto de vedação e frenador amovível e robusto – sistema doseador com uma só mão