Parafuso sextavado, com rosca total e rosca fina DIN 961, aço 10.9, galvanizado a amarelo, cromado (A2C)
DIN 961, aço 10.9, galvanizado a amarelo, com rosca fina
PF.CB/SEXT.RP.CL 10.9 GVZ DIN960 M12X50
Art. 006712 50
EAN 4045989348473
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Devido a rosca fina:
- Autobloqueio aumentado.
- Maior binário de aperto.
- Elevada capacidade de carga.
A norma DIN 961 foi retirada e substituída pela norma ISO 8676. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M22).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M12 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Altura da cabeça (k1) | 7,5 mm |
Normas | DIN 961 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10.9 |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS19 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Forma da rosca | Rosca de passo fino |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Não |