Parafuso sextavado, imperial, UNF
PF.CAB/SEXT.CL 8.8 ZN POL UNF 7/16X1 1/2
Art.
0071716112
EAN 4011231113700
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
W-0071, aço GR5, galvanizado, passivado a azul (A2K), UNF (rosca fina)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 7/16 in |
Comprimento (l1) | 1 1/2 in |
Tipo de rosca | UNF |
Material | Aço |
Classe de resistência | GR5 |
Superfície | Galvanizado |
Largura entre faces | 5/8 pol. |
Outro padrão | WN 71 |