Parafuso sextavado totalmente roscado e rosca fina
ISO 8676, aço 10.9 galvanizado, prateado, rosca fina
SHR-6KT-ISO8676-10.9-(ZFSHL)-M16X1,5X45
Art. 415941645
EAN 4055374552361
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a construção de viaturas comerciais, máquinas de construção, equipamento e viaturas agrícolas e todos os outros campos que exigem requisitos de proteção anticorrosiva padrão de construção de viaturas.
A resistência à corrosão de ZFHSL é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 - 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 - 720 h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ–0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
A norma ISO 8676 substitui a norma DIN 961 | Existem algumas semelhanças | Tamanho nominal aumentado | Medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M16 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Altura da cabeça (k1) | 10 mm |
Normas | ISO 8676 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10.9 |
Superfície | Zincado, prateado |
Período de protecção contra corrosão | 720 h |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS24 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Forma da rosca | Rosca de passo fino |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 45 mm |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!