Parafuso universal CSMR ASSY®plus 4 Cabeça de embeber e fresar com rosca parcial em aço galvanizado endurecido
ASSYplus 4 CSMR aço galvanizado PT cabeça embeber RW
PF.ASSY PLUS 4 C/EMB.R/P RW A2K 3.5X50









Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ótima transmissão de força graças à fenda RW
- Maior transmissão de força graças a uma área de contacto maior do bit
- Maior estabilidade, trabalho com uma só mão, posicionamento preciso graças ao encaixe justo e ao encaixe perfeito do bit
- Menos mudanças de bits, apenas um bit para vários diâmetros de parafuso
- Compatibilidade com a fenda AW
Posicionamento preciso e perfuração muito limpa graças à ponta de broca de centragem otimizada
- Posicionamento e perfuração sem lascar
- Desempenho máximo de perfuração e processo de perfuração preciso através de arestas de furação e corte (semelhante a um bit Forstner)
- Posicionamento preciso em superfícies duras sem escorregar graças à ponta centradora
- Aparafusamento rápido graças ao início suave da rosca
Escareamento limpo em madeira macia ou derivados de madeira
- Escareamento fácil da cabeça do parafuso em madeira, graças às arestas de fresagem otimizadas
- Sem lascas em placas de aglomerado revestidas graças ao melhor efeito de fresagem e a um maior número de arestas de fresagem.
Máxima segurança de ligação do parafuso graças a uma única rosca assimétrica
- Combinação ideal da ponta da broca e da geometria da rosca
- Excelente capacidade de incorporação em madeira graças à disposição assimétrica dos flancos da rosca
- Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em áreas húmidas ou com gás cloro. Utilize parafusos ASSYplus 4 em aço inox para aplicações no exterior e locais com humidade elevada constante
- Recomendamos a utilização do software Würth ou dos auxiliares de design correspondentes para planear e projetar a sua montagem. Os designs com parafusos ASSY com ∅ a partir de 5 mm podem ser realizados utilizando o software de construção Würth para madeira
- Os parafusos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são otimizados para utilização em madeira e derivados de madeira. Para aplicações em buchas plásticas, onde a capacidade de carga pode ser reduzida, utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada (ponta com fresa de escarear, ponta de broca, ranhura de raspagem, etc.), como por exemplo os parafusos ASSY D com cabeça de embeber e cabeça de queijo
Aprovação ETA-11/0190
As especificações da Aprovação Técnica Europeia (ETA) devem ser respeitadas.
Fichas Técnicas(X)
Para ligações madeira-madeira concebidas para união
Uma ligação madeira-madeira concebida para união é possível devido à rosca parcial que começa imediatamente após a haste. A rosca é posicionada inteiramente no componente inferior.
Para aplicações nas classes de utilização 1 e 2 (desde ∅ > 4 mm)
- Proporciona uma proteção de superfície de alta qualidade, galvanizado, passivado a azul, sem crómio (VI), até ∅ 4 mm A2K 5 µm, a partir de ∅ 4,5 mm, camada com A3K 8 µm
- Adequado para utilização na classe de utilização 1 (interior) e a partir de ∅ > 4 mm na classe de utilização 2 (áreas húmidas ou áreas exteriores cobertas), conforme a norma EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para parafusos a partir de ∅ 4,5 mm com camada de zinco de 8 µm com Cr(III) passivado, o requisito de classificação T2/C2 é cumprido de acordo com prEN 14592:2017 (D)
- Para juntar os componentes individuais de forma mais apertada e aumentar a resistência da tração da cabeça, recomendamos combinar as anilhas de fixação precisa para ASSY 4.
- Para uma utilização ideal do parafuso, utilize a broca RW de fixação precisa.
- Os parafusos de rosca parcial são ideais para ligar estruturas madeira-madeira. Para obter o melhor conjunto de componentes possível, a espessura do componente a montar não deve ser superior ao comprimento da haste
- Se forem utilizados parafusos com cabeça de embeber para fixar metal a madeira, é preciso escarear furos adequados na peça metálica
- Numa ligação madeira-metal sujeita a cargas, devem ser aplicados parafusos ASSY com um binário de aperto. Binário de aperto = binário prevalecente necessário x 1,2 < 90% do binário de rutura
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 3,5 mm |
Comprimento (l) | 50 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 32 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) (b) | 35 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber fresada |
Diâmetro da cabeça (dh) | 6,8 mm |
Altura da cabeça (k) | 3,3 mm |
Tamanho da fenda | RW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Diâmetro do núcleo | 2,1 mm |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 0 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado (BSP), Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia, Madeira de construção (KVH) |
Área de aplicação | Mobiliário, Carroçaria, Construção de lojas, Acessório de fixação para interior, Construção de stands de exposição |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Peso unitário | 2,200 g |
Conforme RoHS | Sim |