Parafuso autorroscante cabeça de queijo, forma C, fenda PH DIN 7981, aço inox A2, forma C, com ponta
DIN 7981, cab queijo PH aço inox, C
PF.R/CH A2 F/PH.DIN 7981 4,8.60
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os parafusos autorroscantes são parafusos que formam a sua própria rosca. Estes parafusos formam a sua própria contrarrosca quando aparafusados num furo pré-fabricado.
Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão incluídos na DIN 7975.
Forma C = rosca com ponta
Forma F = rosca sem ponta
Forma R = rosca com ponta redonda
Os parafusos autorroscantes de aço inox são mais macios do que os fabricados em aço endurecido. Por isso, estes parafusos não conseguem formar uma contrarrosca em chapas de aço. Por este motivo, devem apenas ser utilizados em materiais macios, como o alumínio.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,55 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | C |