Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafusos de cabeça grande e chata, fenda normal DIN 921, aço 5.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

DIN 921, aço 5.8 galvanizado
DIN921-5.8-SL-(A2K)-M5X16

Art. 0259290516

EAN 4045727417300

Entre na sua conta para ver preços
Parafusos de cabeça grande e chata, fenda normal DIN 921, aço 5.8, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 0259290516

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M5

Comprimento (l1)

16 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2)

16 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

16 mm

Altura da cabeça (k1)

2,7 mm

Normas

DIN 921

Material

Aço

Classe de resistência

5.8

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça plana

Tipo de fenda

Fenda

Tamanho da fenda

Fenda

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

0,8 mm

Forma da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca parcial

Diâmetro da haste

5 mm

Classe do produto

A