Parafusos de cabeça grande e chata, fenda normal DIN 921, aço inox A1, simples
DIN 921, aço inox A1 simples
DIN921-A1-M5X16
Art. 025930516
EAN 4099618221958
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
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M5 |
Comprimento (l1) | 16 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 16 mm |
Altura da cabeça (k1) | 2,7 mm |
Normas | DIN 921 |
Material | Aço inox A1 |
Classe de resistência | 50 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de cúpula |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,8 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Diâmetro da haste | 0 mm |
Classe do produto | A |