Parafusos rosca de chapa de cabeça de queijo com fenda Philips
ISO 7049, aço zincado/níquel preto, fenda PH, forma C
SCR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-4,2X13
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.
Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.
Forma C = rosca com ponta
Forma F = rosca sem ponta
Forma R = rosca com ponta redonda
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel, preto |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Comprimento (l1) | 13 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,10 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | C |