Parafuso rosca de chapa com cabeça de embeber, forma C, com fenda Philips H DIN 7982, aço inox A2, com ponta
DIN 7982, aç galv A2, cab emb H, C
PF.R/CH A2 F/PH.DIN 7982 4,8.25
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Os parafusos rosca de chapa pertencem à família de parafusos autorroscantes. Quando aparafusados num furo preparado previamente, estes parafusos formam a sua própria contrarrosca.
- Os valores de referência para a seleção do diâmetro de furo correto estão indicados na norma DIN 7975.
- Forma C = rosca com ponta
- Forma F = rosca sem ponta
- Forma R = rosca com ponta redonda
Os parafusos rosca de chapa em aço inox são mais fracos do que os parafusos rosca de chapa de aço temperado. Isto significa que estes parafusos não podem formar uma contrarrosca em chapa de aço. Por este motivo, apenas são utilizados em materiais macios, como alumínio.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Comprimento (l1) | 25 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 9,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 80° |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
Forma da ponta | C |