Parafusos sextavados com rosca total DIN 933, aço 8.8U, galvanizado a quente (hdg)
DIN 933 8.8 (TZN) M16X60
Art. 005971660
EAN 4045727287576
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Fabricado com rosca de tamanho reduzido com classe de tolerância 6AZ (rosca) antes de a proteção da superfície ser aplicada (DIN EN ISO 10684).
- Os parafusos estão em conformidade com as normas ISO após galvanização a quente.
- Os parafusos não devem ser utilizados com porcas que tenham uma rosca de tamanho superior. Isto pode causar problemas na união roscada e pode provocar falha na ligação.
A norma DIN 933 foi retirada e substituída pela norma ISO 4017. Existem algumas semelhanças (dimensões nominais aumentadas| medidas da chave para M10, M12, M14 e M22 alteradas).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M16 |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Altura da cabeça (k1) | 10 mm |
Accionador externo (s1) | WS24 |
Normas | DIN 933 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8U |
Superfície | Galvanizado a quente |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 60 mm |
Classe do produto | A |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!