Parafuso para madeira Cabeça sextavada DIN 571, aço galvanizado a azul
DIN 571, aço galvanizado
PF.CAB/SEXT.P/MADEIRA ZN DIN571 12X80
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Para ligações firmes em madeira
- A cabeça sextavada permite aplicar uma maior força no aparafusamento
- O parafuso para madeira dá forma à rosca em vez de a cortar
- É necessário realizar um furo tendo em conta o Ø e o tipo de madeira (madeira dura)
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para construção em madeira, excluindo áreas que requerem aprovação. As áreas de aplicação são, por exemplo, construção de telhados, construção de locais de estacionamento cobertos, construção de interiores, trabalhos elétricos, calhas para cabos em ligação com sistemas de fixação
- Dependendo do diâmetro do parafuso, deve ser realizada uma pré-perfuração
- No caso de ligações de aço, o metal deve ser pré-perfurado de acordo com o diâmetro do parafuso (máximo de 1 mm) e a madeira de acordo com o diâmetro do núcleo do parafuso
Diâmetro nominal (d) | 12 mm |
Comprimento (l) | 80 mm |
Comprimento da rosca (rosca para tarefas com madeira) | 48 mm |
Altura da cabeça (k) | 8 mm |
Accionador externo (s1) | SW19 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Conforme RoHS | Sim |