Parka START UP 2025
JAQUETA OUTDOOR STARTUP25 PRETO S
Art. M401583000
EAN 4255722951703
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
Esta parka confortável é inspirada na escalada e garante conforto, razão pela qual é uma segunda camada perfeita quando está no escritório
- Ótimo conforto
- Gola alta, capuz moldado e ajustável
- Dois bolsos práticos com fecho de correr, dois bolsos no peito, um bolso interior
- Punhos ajustáveis
- Perfeitamente adequada como uma segunda camada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Tamanho | S |
Tamanho FR/ES/PT/BE | S |
Material | 100% poliéster |
Peso do tecido por m2 | 180 |
Lavável a | 40°C |
Instruções de manutenção | Não utilizar lixívia, Não secar em secador de tambor, Engomar a baixa temperatura, Não limpar a seco |