Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parka START UP Urban Würth 2024

Parka de inverno Urban Start Up 2.0
START UP JACKET 2024 XL
MODYF

Art. M411548003
EAN 4255663204333

Entre na sua conta para ver preços
Parka START UP Urban Würth 2024

Art. M411548003
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
Parka confortável em tecido impermeável, com costuras seladas, capuz ajustável e logótipo
  • Parka funcional ligeiramente acolchoada em materiais reciclados com um look urbano

  • Material: Oxford 150D

  • Coluna de água de 5000 mm, respirável (3000 MVP)

  • Costuras seladas

  • Dois bolsos laterais, um bolso interior com fecho de correr, um bolso interior para telemóvel com fecho autoaderente

  • Acabamento de alta qualidade no interior

  • Capuz ajustável e elegante

  • Forro com design de logótipo
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Cinzento escuro

Tamanho

XL

Material

Poliéster 100% reciclado

Peso do tecido por m2

150 g

Material do revestimento

poliéster 100% reciclado

Forro

100% poliéster refabricado

Peso do revestimento almofadado por m²

140 g

Lavável a

40°C

Instruções de manutenção

Não utilizar lixívia, Não secar em secador de tambor, Engomar a baixa temperatura, Não limpar a seco