Passa-cabos
Passa-cabos SKINTOP MS, EMC/ligação à terra
BUCIM-SKINTOP-(MS-SC)-MSVN-M32X1,5
Art. 0967914432
EAN 4045727786734
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
SKINTOP MS, EMC/ligação à terra
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | M32 x 1,5 |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 11-21 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 9 mm |
Largura entre faces (SW) | 36 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -25 a 100 °C |
Classe de proteção IP | IP 68 |
Pressão máx. | 10 bar |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Material do anel de vedação para a rosca de ligação | Borracha de nitrilo NBR |
Material do encaixe de lâmina | PA - Poliamida |