Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Passa-cabos, latão PG

Passa-cabos, PG, latão
SN. KBLVERSCHRAUBUNGE PG29

Art. 096782 029
EAN 4011231888196

Entre na sua conta para ver preços
Passa-cabos, latão PG

Art. 096782 029

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Alívio de tensão integrado

  • Proteção anti-torção

  • Ampla gama de vedação e fixação

  • Fácil de instalar

  • Fabricado na Alemanha
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rosca de ligação (rosca de tubo para instalação elétrica)

BUP 29

Diâmetro mín./máx. do cabo

18-25 mm

Largura entre faces

40 mm

Comprimento

39 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 100 °C

Classe de proteção IP

IP 68

Pressão máx.

5 bar

Material

Latão

Superfície

Niquelado

Material do encaixe de lâmina

PA 6 V-2 – Poliamida 6 V-2

Material do anel de vedação

Borracha de nitrilo

Diâmetro mín. do cabo

18 mm

Diâmetro máx. do cabo

25 mm

Condições de temperatura mín.

-20 °C

Condições de temperatura máx.

100 °C