Passa-cabos, poliamida Sistema métrico em conformidade com a norma EN 60423/EN 62444
Passa-cabos, métrico, EN 60423
BUCIM M16X1,5 5-10 PL
Art.
0967705016
EAN 4048539232086
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
- Alívio de tensão integrado
- Ampla gama de vedação e fixação
- Fácil de instalar
- Fabricado na Alemanha
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Cinzento claro RAL 7035 |
Conector de rosca | M16 x 1,5 |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 5-10 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 8 mm |
Largura entre faces (SW) | 20 mm |
Comprimento | 35,5 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 100 °C |
Classe de proteção IP | IP 68 |
Pressão máx. | 5 bar |
Material | PA 6 V-2 - Poliamida |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Material do anel de vedação | Borracha de nitrilo policloropreno CR/NBR, halogenado |