Pasta para documentos
Pasta para documentos com clipe
PASTA PARA DOCUMENTOS
Art. 0715930240
EAN 4046777894189
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
Pasta prática para organizar documentos.
- Suporte de metal para fixar blocos de notas
- Compartimento adicional para documentos
- Suporte para cartões de visita com janela transparente
- Elástico largo para cartões de visita adicionais, bem como pequenos utensílios
- Fecho de correr lateral resistente
- Fabricado em poliéster de alta qualidade (1680 deniers)
Aviso
Os produtos adicionais apresentados não estão incluídos na entrega.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 260 x 50 x 350 mm |
Tipo de fecho | Código postal |
Material | PES - Poliéster |
Cor | Preto, Cinzento |
Peso unitário | 785,000 g |
Largura | 50 mm |
Comprimento | 260 mm |
Altura | 350 mm |