Gel decapante para soldadura em aço inox
Pasta de limpeza, aço inox
GEL DECAPANTE P/ SOLDADURA ACO INOX 1KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Embalagem de 1 kg
- Fácil de aplicar
- Curto período de ativação
- Não escorre
- Excelente adesão
- Contém menos gases nítricos
Usar sempre vestuário de proteção. Produto altamente tóxico.
Fichas Técnicas(X)
Serralharias de aço inox
Agitar antes de usar. Aplicar, depois da soldadura ter arrefecido até à temperatura ambiente. Evitar temperaturas inferiores a 5°C. Limpar o cordão de soldadura com uma escova de aço inox e aplicar, de seguida, uma camada de pasta relativamente espessa. Para os aços AISI 304 e 316 deixar a pasta atuar durante 60 minutos. Para aços com ligas mais elevadas ou ligados ao molibedénio poderá ser necessário alargar o período de atuação, em alguns casos, inclusivamente 24 horas. Limpar cuidadosamente com uma escova de aço inox húmida e de seguida lavar abundantemente com água. O cordão ficará limpo e brilhante com uma melhor proteção contra a corrosão.
Peso do conteúdo | 1 kg |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Pungente |
Densidade | 1,25 g/cm³ |
Base química | Ácido nítrico |
Valor do pH | 2 |