Pé Nivelador
Pé regulável, oculto
PE NIVELADOR PRETO
Art.
0683360486
EAN 4050641262608
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Construído em aço
- Resistente até 150 Kg
- Afinação de 0 mm até 13 mm em altura
- De fácil montagem
- Regulação através de chave SW13
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Altura | 30 mm |
Intervalo de ajuste | 13 mm |
Capacidade de carga | 150 kg |
Diâmetro | 8 mm |
Comprimento | 17 mm |
Altura mín./máx. | 9-22 mm |
Peso unitário | 12 g |