Pé regulável, tipo C Montagem de pressão
Pé regulável, tipo C
PE PARA CRAVAR 150 MM
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
- Retenção segura com uma grande superfície para utilização
- Ajuste fácil manual ou com chave de fendas
- Com apoio resistente para lateral de armário
Sujeito a alterações técnicas. Dimensões facultativas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Plástico |
Cor | Preto |
Adequado para altura de base | 150 mm |
Ajuste da altura | + 18mm/- 10mm |
Diâmetro da base | 77 mm |
Capacidade de carga | 500 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!