Pé regulável, tipo L
Pé regulável, tipo L
PARAFUSO FIXACAO 100 MM
Art. 0683360464
EAN 4038898726524
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
Parafuso de ajuste M 10, galvanizado, com caixa hexagonal fenda de 5 mm
- Capacidade de carga: 250 kg
- Suporte de ferramenta e transferência da força fiáveis
Placa de 30 mm, amovível, com tampa de proteção de plástico de 32 mm, preto
- Suporte seguro
- Fácil de ajustar
- Protege o revestimento do pavimento
- Aspeto discreto com juntas sombreadas escuras
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Capacidade de carga | 250 kg |
Diâmetro | 10 mm |
Diâmetro da base | 32 mm |
Comprimento | 100 mm |
Peso unitário | 52,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!