Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pé regulável, tipo L

Pé regulável, tipo L
PARAFUSO FIXACAO 60 MM

Art. 0683360460

EAN 4046777696660

Entre na sua conta para ver preços
Pé regulável, tipo L

Art. 0683360460
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
Parafuso de ajuste M 10, galvanizado, com caixa hexagonal fenda de 5 mm


  • Capacidade de carga: 250 kg

  • Suporte de ferramenta e transferência da força fiáveis


Placa de 30 mm, amovível, com tampa de proteção de plástico de 32 mm, preto


  • Suporte seguro

  • Fácil de ajustar

  • Protege o revestimento do pavimento

  • Aspeto discreto com juntas sombreadas escuras

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Capacidade de carga

250 kg

Diâmetro

10 mm

Diâmetro da base

32 mm

Comprimento

60 mm

Peso unitário

33,849 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Porca de cravar

PORCA DE GARRA P/MADEIRA

Aço, galvanizado passivado a azul (A2K)
x 50 Un.
Placa de aparafusar Para pé regulável de tipo L

PLACA DE FIXACAO

Suporte duplo Para pé regulável de tipo L

ANGULO DUPLO DE FIXACAO