Pedal ENVI Kick
Sistema de abertura do lixo ENVI Kick
ENVI KICK CROMADO
Art. 0683720046
EAN 4062856377886
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
Abertura cómoda e sem mãos de sistemas de reciclagem ou gavetas com ligações frontais, premindo o pedal
- Para uma instalação fácil, pode ser montado posteriormente em qualquer altura
- Altura mínima de instalação de apenas 70 mm
- Poupe tempo com ENVI KICK: Mesmo que as duas mãos estejam ocupadas, não é necessário pousar nada para abrir a gaveta
- Funcionamento praticamente silencioso: O pedal não faz barulho
- Não é necessário medir durante a instalação graças ao modelo de instalação fornecido
- Pode ser montado posteriormente em qualquer altura e adapta-se a uma grande variedade de sistemas de reciclagem e gavetas com ligações frontais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Plástico/aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Cinza Telegrey 4 RAL 7047 |
Comprimento | 160 mm |
Largura | 110 mm |
Altura | 65 mm |