Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Película de embalagem, outros

Película de embalagem, outros
FILME DE EMBALAMENTO ANTI-CORROSIVO

Art. 0893150280

EAN 4048539753192

Entre na sua conta para ver preços
Película de embalagem, outros

Art. 0893150280
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
PE - Polietileno

Cor

Amarelo transparente

Largura

500 mm

Comprimento

220 m

Espessura da película

30 µm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fita adesiva PVC

FITA PVC 50MM.66MM

Fita para embalagem com elevada resistência ao rasgo, excelente aderência imediata e estabilidade
x 1 Un.
Fita adesiva PP

FITA ADESIVA PP CASTANHO (50MMX66M)

Utilização universal para a vedação de caixas de cartão, cartão de fibras sólidas e cartão ondulado
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.