Película para sensores
Película para reparação de sensor
5 PELICULAS SILICONE P/ SENSOR TIPO 2-1
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Serve para unir o sensor antigo da chuva/luzes ao para-brisas dianteiro sem formar bolhas
- Insensível a gordura, pó e impressões digitais
Para evitar a formação de bolhas durante a fixação do sensor (exceto art. n.º: 0890025031) recomendamos molhar ligeiramente as películas com água. A película do sensor tipo 7/10 (art. n.º: 0890025031) não deve ser humedecida.
Fichas Técnicas(X)
Para reutilização dos sensores de chuva/luzes quando ocorre a substituição do para-brisas.
Após um teste de funcionamento do sensor antigo, o sensor é removido do para-brisas. A película utilizada é então removida do sensor. Uma película de silicone nova é colocada no sensor e o sensor é fixado ao para-brisas. Consulte a tabela de veículos para selecionar a película de silicone adequada.
Descrição do modelo | Sensor Pad Typ 2-1 |
Comprimento | 33,5 mm |
Largura | 27 mm |