Pensos rápidos, compridos
Pensos rápidos compridos para dispensador de pensos rápidos
PENSO PARA DEDOS-L120XW20MM-30PCS
Art. 0899520106
EAN 4056807521251
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
Para o tratamento rápido de ferimentos ligeiros
- Particularmente adequado para ferimentos nos dedos
Os pensos rápidos podem ser enrolados várias vezes à volta do dedo, uma vez que são particularmente compridos
- Penso rápido flexível na cor da pele
- Os pensos rápidos são embalados individualmente e estão imediatamente prontos a utilizar após serem retirados do dispensador
- Estes pensos rápidos são adequados para uma única utilização, bem como para encher dispensadores de pensos rápidos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Vasto campo de aplicações: para trabalho, hobbies e lazer
- As ligaduras adesivas podem ser utilizadas para cobrir e proteger feridas mais pequenas, como cortes, arranhões ou abrasões.
Número de peças | 30 UNID |
Comprimento do gesso | 120 mm |
Largura de gesso | 20 mm |
Validade a partir da data de produção/condições | 48 meses / à temperatura ambiente |