Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perfil de alumínio

Perfil de alumínio para frentes de móveis
PERFIL DE ALUMINIO 3000MM

Art. 0683135218
EAN 4038898477822

Entre na sua conta para ver preços
Perfil de alumínio

Art. 0683135218

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Indicado para frentes de móvel

Não é necessário perfurar ou efetuar entalhes no perfil


Perfil de alumínio com ranhura aberta na parte traseira para encaixar dobradiças e ligadores. É possível uma produção fácil de vários tamanhos de caixilhos através de corte em meia esquadria de 45º.



Acabamento de primeira qualidade


A superfície é escovada e anodizada.



O vidro não oscila


Ranhura com perfil de vedação para vidro com 4 mm de espessura.



Fácil manuseamento da cobertura da ranhura do sistema


Cobertura interior do perfil em material sintético ABS, cinzento prateado.

Aviso

Para fixar os puxadores utilize os parafusos Art.-Nr. 027524 14 e anilhas Art.-Nr. 04165. Sem utilização do perfil com a ranhura para o vidro é possível colocar vidros com 5 mm de espessura, utilizando silicone.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica