Perfil de arranque, alumínio
PERFIL ARRANQUE ETICS 50 MM
Art. 0519526033
EAN 4062856286638
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
- Boas propriedades de gotejamento
- Aplicação rápida e económica
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Perfil de alumínio em forma de U para colocação de painéis de isolamento
- Para formar alinhamentos retos e arestas resistentes ao choque
Material | Alumínio |
Largura do perfil | 50 mm |
Espessura do material | 1,0 mm |
Comprimento | 2,5 m |