Perfil de borracha autocolante
Vedante adesivo de borracha para portas e janelas
PERFIL BORRACHA AUTOCOL CAST RUSTICO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Material Termoplástico Elastómero
- Embalagem de 6 m
- Resistente aos raios UV
- Lavável
- Para interiores e exteriores
- Pode ser aplicado em superfícies de madeira, alumínio, PVC e aço
- É necessário um espaço entre a moldura e a porta ou janela de 2 a 5 mm
- Temperatura da superfície quando da aplicação: +7ºC até +50ºC
- Tolerância térmica após a aplicação: -20ºC até +70ºC
Fichas Técnicas(X)
Isolamento de portas e janelas
Portas:
A superfície onde será instalado o Perfil deve estar limpa e seca para que a parte adesiva tenha efeito durável e seguro. A instalação começa pela parte superior 1, depois nas laterais 2 e 3. O papel de proteção do Perfil deve ser somente retirado pouco a pouco no momento da instalação. No momento da instalação o Perfil deverá ser pressionado contra a parte instalada para que o material adesivo produza o devido efeito. Para um melhor resultado, depois da instalação, se possível manter a porta fechada por 24 horas.
Janelas:
A superfície onde será instalado o Perfil deve estar limpa e seca para que a parte adesiva tenha efeito durável e seguro. A instalação começa pela parte superior e inferior 1 e 2, depois 3 e 4 em ambas as laterais. O papel de proteção do Perfil deve ser somente retirado pouco a pouco no momento da instalação. No momento da instalação o Perfil deverá ser pressionado contra a parte instalada para que o material adesivo produza o devido efeito. Para um melhor resultado, depois da instalação, se possível manter a janela fechada por 24 horas.
Comprimento | 6 m |
Material | Termoplástico |
Superfície | Borracha |
Cor | Castanho |
Resistência mín. à temperatura | -20 °C |
Resistência máx. à temperatura | 70 °C |