Perfil de borracha para vedação de portas Forma H
Vedante de borracha para portas interiores
PERFIL DE BORRACHA BRANCO
Art.
0875699603
EAN 4045989802708
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proporciona um fechar suave e isolante das portas.
- Veda até 5 mm de tolerância
- Impede quebras de temperatura nos caixilhos
- Material resistente ao envelhecimento e ao meio ambiente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 100 m |
Largura | 11 mm |
Largura 2 | 13 mm |
Comprimento do rolo | 50 m |
Largura da ranhura | 4 mm |
Profundidade da ranhura | 5 mm |
Adequado para largura de ranhura | 7 mm |
Material | Elastómero termoplástico |
Cor | Branco |
Número de rodízios | 2 UNID |
Peso unitário | 4,87 kg |