Perfil de proteção para cantos
Perfil de proteção para cantos
PROTPRFL-EDG-METINLAY-BLACK-(1-3MM)
Art. 09610027
EAN 4054458338747
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
Os perfis são flexíveis e podem ser empurrados manualmente.
Alta resistência ao ozono, intempéries, radiação UV, bases e ácidos fracos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Por exemplo, para a proteção de cantos de aço
![]() | |
Intervalo de aperto mín./máx. | 1-3 mm |
Largura x altura | 9 x 14,7 mm |
Comprimento | 10 m |
Design | Com inserção metálica, 26 x 0,5 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -25 a 70 °C |
Dureza Shore A | 78 |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Material | Cloreto de vinilo - PVC macio |
Cor | Preto |