Perfil de união Fixxxit
Perfil de união FIXXIT
PERFIL LIGAÇÃO FIXXXIT 2500MM
Art. 0683260040
EAN 4046777073188
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ventilação traseira dos componentes (secção transversal da ventilação traseira ≤ 601 mm²/metro corrido)
- Suportes ocultos, construção e montagem simples
- Versátil
- Ligação bloqueada por fricção
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para fixar, por exemplo, tampas e tiras de cobertura. O utilizador deve verificar se a secção transversal da ventilação tem proporções adequadas.
Se utilizar uma placa de aglomerado (revestida a resina de melamina) como componente a fixar, recomendamos uma largura da ranhura de 3,5 mm. A largura da ranhura para outros materiais pode ser determinada de forma independente para alcançar a força de fixação apropriada. Geralmente, recomendamos ainda que os componentes usados sejam presos para evitar que caiam. Fixação de perfil de ligação Fixxxit com parafuso de cabeça de queijo de ∅ 3,0 mm.
![]() | |
Comprimento | 2500 mm |
Largura | 21 mm |
Espessura | 2,5 mm |
Material | Cloreto de vinilo |