Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perfil insonorizante VARIFIX®

Perfil insonorizante VARIFIX em secções
PERF. ISO VARIFIX C26/18-C28/28 10CM

Art. 0862042060
EAN 4047376456884
Entre na sua conta para ver preços
Perfil insonorizante VARIFIX®

Art. 0862042060

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Em secções

Resistente contra intempéries e ozono



Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias nocivas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para insonorização das calhas de montagem, por ex. condutas de ventilação. Este perfil de insonorização é também adequado para varões roscados.

Instruções

O perfil de insonorização é inserido no perfil C.

Largura (B)

26 mm

Largura da inserção (BE)

17 mm

Profundidade de inserção (HE)

12,5 mm

Espessura de perfil básico (tp)

5 mm

Comprimento (L)

10 cm

Adequado para calha de conjunto

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Material

Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

Adequado para hastes roscadas

M8

Resistência mín./máx. à temperatura

-50 a 120 °C

Cor

Preto

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição