Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perfil plástico 2 m

Calha guia inferior p/ porta deslizante de madeira
PERFIL PLASTICO INFERIOR 2000MM

Art. 0684600106
EAN 4045989041442

Entre na sua conta para ver preços
Perfil plástico 2 m

Art. 0684600106

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Perfil inferior de embutir para portas de correr RSB
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carro

CARRO SUPERIOR 35K

x 2 Un.
Carro

CARRO SUPERIOR 40K

x 2 Un.
Carro

CARRO SUPERIOR 40K 20MM

Angulado
x 2 Un.
Batente de perfil

BATENTE PERFIL

x 2 Un.
Guia inferior

GUIA INFERIOR

x 1 Un.
Perfil duplo

PERFIL DUPLO SUPERIOR 350MM

x 1 Un.
Perfil unidirecional

PERFIL SIMPLES SUPERIOR 350MM

x 1 Un.
Engrenagem

CARRO SUPERIOR 80K

x 2 Un.
Batente de perfil

BATENTE DE PERFIL 80

x 2 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica