Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Perfuradora DS 350

Perfuradora DS 350
MOTOR PERFURADOR DS 350

Art. 570911603
EAN 4065233147256

Entre na sua conta para ver preços
Perfuradora DS 350

Art. 570911603
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
Broca diamantada para furações com água e a seco com regulação assistida em cimento, betão armado e alvenaria
  • A proteção e pega de transporte fáceis de utilizar garantem um transporte prático e uma boa proteção da máquina

  • Avanço perfeito com todos os tamanhos de broca aprovados, graças ao potente motor com caixa de 3 velocidades e ao LED multicor que indica a carga

  • A função de arranque suave reduz a velocidade durante 10 segundos, tornando a furação em superfícies muito mais fácil

  • A segurança individual é assegurada pelo disjuntor PRCD-S integrado

  • Monitorização visual contínua do fornecimento de água durante a furação com água graças à mangueira fornecida com indicador do fluxo de água

  • Vida útil mais longa graças à proteção eletrónica contra sobrecarga, uma vez que a velocidade do motor é reduzida seis vezes eletronicamente em caso de sobrecarga

  • A redução de potência por impulsos e o aviso ótico dos LED avisam o utilizador. Em seguida, a ferramenta desliga-se automaticamente para proteger o motor. Contudo, ao contrário da função de proteção térmica, é possível ligar de imediato a perfuradora
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Furação com água guiada por coluna de furação em betão armado e não armado, em tetos, paredes e pavimentos

  • Furação com coluna a seco em tijolos de barro, tijolos perfurados, tijolos de burro, blocos de sílico-calcário e betão arejado, em tetos, paredes e pavimentos

  • Aberturas para ligações domésticas

  • Condutas para tubos, cabos e linhas elétricas

  • Aberturas de ventilação e orifícios perfurados

Tensão nominal

230 V/CA

Potência de entrada

3200 W

Velocidade máx. em vazio na 1ª posição

385 rpm

Ø mín./máx. do furo

25-350 mm

Peso da máquina

13.5 kg

Comprimento

580 mm

Diâmetro mín./máx. de perfuração com a 1.ª velocidade, a molhado

160-350 mm

Largura

165 mm

Diâmetro mín./máx. de perfuração com a 2.ª velocidade, a molhado

80-160 mm

Altura

185 mm

Diâmetro mín./máx. de perfuração com a 3.ª velocidade, a molhado

25-80 mm

Velocidade máx. em vazio na 2ª posição

818 rpm

Velocidade máx. em vazio na 3ª posição

1195 rpm

Incluído na encomenda:
Chave de boca
1 x
Chave de boca

SP-WRENCH

Descrição:
Largura entre faces: 22 mm
Quantidade: 1 x
Pedaço de mangueira
1 x
Pedaço de mangueira

HOSESECT-(F.CREDRL-DS)-L30CM

Quantidade: 1 x
Chave de boca
1 x
Chave de boca

SP-KEY

Descrição:
Largura entre faces: 38 mm
Quantidade: 1 x
Chave de boca
1 x
Chave de boca

SP-KEY

Descrição:
Largura entre faces: 41 mm
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Coluna de furação DS Comfort

COLUNA DS CONFORT

Coluna de furação Compact para brocas diamantadas DS 180 e DS 300
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bomba de pressão para água Para técnica de perfuração com diamante

BOMBA DE AGUA

x 1 Un.
Amplificador de binário para DS 350

AMPLIFICADOR DE BINARIO

Amplificador de binário com relação de 3:1 para poupança de energia ao trabalhar com a perfuradora DS 350
x 1 Un.
Adaptador Para suporte de fixação

ADAPTADOR DE SUPORTE DE COLUNA

O adaptador do apoio de abraçadeira é utilizado para fixar o apoio de abraçadeira aos suportes para perfuração DS
x 1 Un.
Coluna DS Compact

COLUNA COMPACT

Coluna Compact para perfuradoras de brocas diamantadas DS 180
x 1 Un.
Conjunto de vácuo, inclui vedante de borracha

KIT DE VACUO DS 350

x 1 Un.
Anel coletor de água

COLETOR DE AGUA D321

Anel coletor de água universal para absorver a lama durante a furação
x 1 Un.
Aba de borracha sobresselente Para coluna de furação DS Compact

BORRACHA SOBRESSELENTE D321

x 1 Un.
Apoio de abraçadeira Para brocas diamantadas

PRUMO DE FIXACAO SISTEMA DS 1,85 A 3,4M

Adequado para fixar o tabuleiro de recolha de núcleos de brocas, bem como as colunas de furação Comfort e Compact