Perno com extremidade roscada ≈ 1,25 d
DIN 939, aço galvanizado 8,8
DIN939 8.8 (A2K) M8X35
Art.
025008 35
EAN 4046778718668
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
DIN 939, aço galvanizado 8,8, passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Comprimento (l1) | 35 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 22 mm |
Comprimento da rosca 2 (rosca métrica) (l3) | 10 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Sem acionamento |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,25 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Diâmetro do veio | 8 mm |
Classe do produto | A |