Perno de fixação espiral, design padrão ISO 8750 aço simples
ISO 8750 aço simples
ISO8750 6X50
Art. 047500650
EAN 4045727131077
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 6 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Comprimento do chanfro (a1) | 1,5 mm |
Normas | ISO 8750 |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Design | Modelo standard |
Conforme RoHS | Sim |